Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Aluminium-Stablampe 3AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Aluminium-Stablampe 3AAA
Stanley FatMax Aluminium-Stablampe 3AAA
Stanley FatMax Aluminium-Stablampe 3AAA
Stanley FatMax Aluminium-Stablampe 3AAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286909
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-152
EAN/GTIN:
     3253561951527
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2.9 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
70 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.