Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-94-210 Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-94-210 Werkzeugkoffer
Stanley 1-94-210 Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286860
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-94-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
548 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
733 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-71972
ab € 45,47*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72363
ab € 137,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.