Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC
Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC
Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC
Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC
Western Digital WD Green 2.5" 480 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62205429
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS480G2G0A
EAN/GTIN:
     718037858500
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.8 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.08 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.03 W
Leistungsaufnahme DevSlp (Geräte Schlaf)
10 mW
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
SLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
545 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
32.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDS100T2G0A
ab € 108,79*
Ähnlich
Western Digital
WDS240G2G0A
ab € 37,47*
Ähnlich
Western Digital
WDS240G2G0B
ab € 25,35*
Ähnlich
Western Digital
WDS480G2G0B
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.