Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu CELSIUS W580 Intel® Core™ i7 der achten Generation i7-8700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Schwarz Micro Tower Arbeitsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61145448
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:W5800WP762DE
EAN/GTIN:
     4059595661451
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Wenn Sie dachten, Sie müssten bei einem Mikrotower-Design Leistung, Erweiterbarkeit, einen günstigen Preis oder Energieeffizienz opfern – sollten Sie umdenken. Als branchenweite Neuheit geht die FUJITSU CELSIUS W580 Desktop Workstation mit ihrem innovativen, platzsparenden 21 Liter-Mikrotower-Design hoch hinaus. Keine Kompromisse für Architekten, Designer und Ingenieure.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® HD Graphics
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Prozessor-Code
SR3QS
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015C
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
126686
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1200 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E92
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Anzahl der Rechenwerke
24
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemsarchitektur
64-bit
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Prozessor
i7-8700
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
8 GT/s
Bus Typ
DMI3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-bit
Prozessor-Serien
Intel Core i7-8700 Desktop Series
Prozessor Codename
Coffee Lake
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Tjunction
100 °C
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16,1x8+2x4,2x8
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Zertifikate
RoHS-Kompatibel
Ja
Energy Star-zertifiziert
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speichersteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherkanäle
Dual
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Optische Laufwerke Menge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
12000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
Micro Tower
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
1
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Line-out
Ja
Line-in
Ja
DC-Anschluss
Ja
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
8
SATA III Anschlüsse
8
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Leistung
Stromversorgung
400 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Hochleistung
Motherboard Chipsatz
Intel C246
Audio-Chip
Realtek ALC671
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, Supervisor, Benutzer
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,15*
€ 1.556,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,63*
€ 1.535,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26381-F2700-L100
ab € 32,92*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K438-L100
ab € 18,84*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K460-L100
ab € 18,17*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K462-L100
ab € 11,39*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 18,19*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K450-L200
ab € 14,57*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K538-L120
ab € 39,65*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L420
ab € 16,44*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K563-L420
ab € 22,52*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L120
ab € 34,09*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K465-L100
ab € 18,39*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K464-L100
ab € 14,00*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F3921-L100
ab € 85,10*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L496
ab € 18,35*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L196
ab € 21,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.