Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61042518
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB4011IGS+5HACQ2HND-IN
EAN/GTIN:
     4752224002693
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
mikrotik wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
57 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Annapurna Labs Alpine AL21400
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.