Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC SW1 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC SW1 Farbband
Toshiba TEC SW1 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61037644
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BEX60110SW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
B-EX4T2
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
600 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie toshiba, druckfolie, thermotransferband 600m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.