Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 15416 Ringmappe A5 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 15416 Ringmappe A5 Mehrfarbig
HERMA 15416 Ringmappe A5 Mehrfarbig
HERMA 15416 Ringmappe A5 Mehrfarbig
HERMA 15416 Ringmappe A5 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59241762
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15416
EAN/GTIN:
     4008705154161
Edler, dekorativer Rezeptordner mit Goldfolien-Prägung, Rundrücken und Grfiffloch. Ideal für Lieblingsrezepte. Inklusive 5-teiligem Register mit fein illustrierten Themen Gemüse, Fleisch, Fisch, Beilagen und Nachtisch. Ein Must-have für alle Kittchen-stars und Hobbyköche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Rückenbreite
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.