Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Gastroback Vital Mixer Basic 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5844787
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40898
EAN/GTIN:
     4016432408983
Suchbegriffe:
Standmixer
gastroback standmixer
standmixer
standmixer 600 watt
Mit integrierter Ice-Crush Funktion
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.05 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
6
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Material
Gefäßmaterial
Borosilikatglas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
18000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
21000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
3800 g
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.