Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Tristar SZ-1918 Handstaubsauger Schwarz, Grün Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975718
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SZ-1918
EAN/GTIN:
     8713016031983
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geräuschpegel
80 dB
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
400 W
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.9 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO211S
ab € 54,21*
Sonstiges
DOMO
DO7271S-23
ab € 11,26*
Sonstiges
DOMO
DO7273S
ab € 57,43*
Sonstiges
Tristar
KR-2156
ab € 24,74*
Sonstiges
Tristar
KR-2176
ab € 24,92*
Sonstiges
Tristar
SZ-1920
ab € 41,26*
Sonstiges
Tristar
SZ-3135
ab € 68,75*
Sonstiges
DOMO
DO212SV-Set
ab € 9,75*
Sonstiges
DOMO
DO211S-SET
ab € 12,03*
Sonstiges
DOMO
DO211S-02
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.