Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 3060 Intel® Core™ i5 der achten Generation i5-8500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Schwarz Mini PC Mini-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-1130-0HA
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VW9T1
EAN/GTIN:
     5397184101971
Suchbegriffe:
DRAM Chip
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Der Desktop-PC neu konzipiert
OptiPlex passt seine Desktop-PCs seit über 25 Jahren an die Arbeitsbedingungen der Benutzer an. Das sind 25 Jahre kundenorientierte Innovation. Ab sofort mit vielseitigen, platzsparenden Formfaktoren und Intel® Prozessoren der 8. Generation, sodass Sie Ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Für die Herausforderungen des Arbeitstages
Kompakt ohne Kompromisse: Der OptiPlex Micro bündelt vollwertigen Funktionsumfang in einem platzsparenden Gehäuse. Ein Grund, warum sich immer mehr Benutzer für ihn entscheiden. Der OptiPlex Micro beansprucht weniger Standfläche und ist dennoch genauso zuverlässig, wie Sie es gewohnt sind.

Dezent und unauffällig: Mit exklusiven, maßgeschneiderten Montageoptionen, einschließlich der VESA-Halterung oder des OptiPlex Micro All-in-One-Ständers, passt sich der Micro an Ihre einzigartige Umgebung an und gibt Ihnen die Freiheit, so zu arbeiten, wie Sie es möchten.

Für überragende Leistung konzipiert
Leistung zählt: Mit Intel® Prozessoren der 8. Generation ist jede Aufgabe ein Kinderspiel.

Glatte Segeln: Mit bis zu 32 GB Speicherplatz auf topaktuellem DDR4-Speicher (2.666 MHz) können Sie mehr Leistung denn je erwarten.

Stärkeres Signal: Genießen Sie mit dem neuen 802.11ac Wave 2 Wi-Fi eine hochwertige Wireless-Lösung. Bleiben Sie selbst bei einem größeren Abstand in Kontakt mit Ihrem Router und streamen Sie dank herausragendem Wi-Fi Inhalte schneller.

Nahtlose Konnektivität: Ob DisplayPort, HDMI, VGA oder serieller Anschluss – Sie wissen, Sie können sich auf die vielen Anschlussmöglichkeiten verlassen.

Sicherheit
Da Sicherheit mit erstklassiger Hardware beginnt, verfügen OptiPlex Micro-Desktops über TPM 2.0 und eine Gehäuse-Alarmfunktion. Ergänzen Sie Ihr System mit maßgeschneiderten Kabelabdeckungen und einem Sicherheitsschloss zum Schutz Ihrer Investition. Darüber hinaus bietet Dell Data Security umfassenden und durchgängigen Schutz vor Bedrohungen, sodass Sie sich mehr auf Ihre Arbeit konzentrieren können und sich weniger Sorgen um Ihr System machen müssen.

Verwaltbarkeit
Die Dell Client Command Suite automatisiert und optimiert die Systembereitstellung, -Konfiguration, -Überwachung und -Aktualisierung und ist auf allen kommerziellen Dell PCs kostenlos.

Zuverlässigkeit
Dank eines langlebigen, robusten Gehäuses, das Tests nach dem Militärstandard MIL-STD 810G unterzogen wurde, hält Ihr System dem echten Arbeitsalltag stand. Eine einfache, abnehmbare Seitenabdeckung ermöglicht schnellen Zugriff zum System für die einfache Erweiterung und den problemlosen Austausch von Komponenten wie Massenspeicher und Arbeitsspeicher, sodass Ihr PC auch in den kommenden Jahren allen Anforderungen standhält.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Prozessor-Code
SR3XD
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015A
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
129941
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E92
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystem Architektur
64-bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Treiber enthalten
Ja
Testsoftware
Microsoft Office
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Prozessor
i5-8500T
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Boost-Taktung
3.5 GHz
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
6
System-Bus
8 GT/s
Bus Typ
DMI3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-bit
Prozessor Codename
Coffee Lake
Thermal Design Power (TDP)
35 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1600 MHz
Tjunction
100 °C
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16,1x8+2x4,2x8
Stepping
U0
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
130 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Speicher
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speichersteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Ohne ECC
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
Mini PC
Unterstützung von Positionierung
Horizontal/Vertical
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
4
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
DC-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Leistung
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel® H370
Audio-Chip
Realtek ALC3234
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, Benutzer
Dell E-Value Code
S019O3060MFF_SPL
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 493,39*
€ 497,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,91*
€ 506,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 504,88*
€ 508,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,80*
€ 515,17*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 511,59*
€ 516,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,16*
€ 591,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,39*
€ 587,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1550
ab € 559,14*
Zubehör
Dell
C7HFG
ab € 44,43*
Zubehör
Dell
450-AECL
ab € 22,65*
Zubehör
Dell
452-BDEQ
ab € 50,27*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,08*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 24,94*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 25,27*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 23,47*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,29*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,57*
Zubehör
Dell
482-BBBR
ab € 22,31*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,60*
Zubehör
Dell
KM717-GY-GER
ab € 63,48*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,01*
Zubehör
Dell
A9206671
ab € 87,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.