Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy Sporty Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57862131
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139820
EAN/GTIN:
     4047443316417
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Tasche zum Schutz und sicheren Transport von kleinen Digitalkameras
    - Hauptfach mit Doppelreißverschlussöffnung
    - extra Reißverschlussfach auf dem Deckel für Speicherkarten und Batterien
    - Nackengurt mit Karabinerbefestigung
    - Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
    - weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz der Kamera vor Kratzern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Innenmaße (B x T x H)
75 x 45 x 125 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fleece, Ripstop
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl an Außentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.