Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1931SAW-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55909534
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1931SAW-B5
EAN/GTIN:
     4948570116119
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
230 cd/m²
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.