Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SAW-B5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55909533
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1731SAW-B5
EAN/GTIN:
     4948570116034
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
230 cd/m²
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.