Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-NL-X02-X1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-NL-X02-X1 Rack Zubehör
Triton RAC-NL-X02-X1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5193541
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-NL-X02-X1
EAN/GTIN:
     8595105005569
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör triton
  • für 800 und 900mm tiefe Schränke - Tiefe 568mm - lichtgrau - Unterstützten den Einbau von schweren Komponenten - Paarweise - 2 HE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Abmessungen (BxTxH)
580 x 70 x 88 mm
Formfaktor
2U
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Triton D
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.