Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85341139 Bewegungsmelder Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder polarweiß glänzend 85341139
Bewegungsmelder polarweiß glänzend 85341139
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43603091
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341139
EAN/GTIN:
     4011334373902
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lichtempfindlichkeit
1000 Lux
Einbauhöhe (min)
1.1 m
Sicherheit
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
85341131
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.