Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-4148906
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97609
EAN/GTIN:
     4016032275084
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Bestens geeignet für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten
    - Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
    - Einfache und schnelle Montage oder Abmontage

    Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsvolumen
6500 cm³
Paketgewicht
1266.67 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94039910
Sonstige Funktionen
Formfaktor
1U
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.