Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD 360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD 360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD 360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40984698
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425004
EAN/GTIN:
     4015120425004
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil
16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht
Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit
Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter fernbedienbar/Potieinstellung
Standardausführung als Unterputzgerät
Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör)
Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung
Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor
Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden
Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox
Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung
Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave"-Präsenzmelders
Dank verdecktliegender Einstellelemente kein unbeabsichtiges Verstellen der Parameter
Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
264 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425455
ab € 11,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 10,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 100,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 74,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 13,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 106,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 22,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 22,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.