Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-C360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD-C360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD-C360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40982339
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055379
EAN/GTIN:
     4015120055379
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
präsenzmelder
präsenzmelder ip20
"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich
Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Standardausführung als Unterputzgerät
Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
174 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 9,53*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 82,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426803
ab € 109,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.