Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-C360/24 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD-C360/24 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD-C360/24 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40982271
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055386
EAN/GTIN:
     4015120055386
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich
Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Standardausführung als Unterputzgerät
Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
129 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
10 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
24 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426803
ab € 108,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.