Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX MD 200 Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX MD 200 Wand Schwarz
ESYLUX MD 200 Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979393
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025334
EAN/GTIN:
     4015120025334
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
ets esylux bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
196 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
200 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Distanzerfassung
12 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025532
ab € 5,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.