Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben theLuxa S180 WH Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben theLuxa S180 WH Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Theben theLuxa S180 WH Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40791994
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1010505
EAN/GTIN:
     4003468100240
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Bewegungsmelder (PIR)
    - Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
    - Erfassungswinkel 180°
    - Für den Außenbereich
    - Zusätzlicher Unterkriechschutz
    - Sensorkopf horizontal um ± 90° drehbar und nach unten um 30° neigbar
    - Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
    - Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen, sowie LEDs
    - Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
    - Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
    - Impulsfunktion
    - Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
    - Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
    - Einhand-Stecksockelmontage
    - Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
    - Einstellelemente geschützt angebracht
    - Blindklemme für Schutzleiter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
99.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
5 Lux
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.