Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6834-QZ Mauermeißel Fliesenmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6834-QZ Mauermeißel Fliesenmeißel
DeWALT DT6834-QZ Mauermeißel Fliesenmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38870130
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6834-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034231
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-Max Meißel - Fließenmeißel / 80mm Breite x 300mm Länge

- Herstellung der Meißel aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit
- Hoch entwickelte Schmiede- Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fliesenmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Meisel-Schnittkante
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6838-QZ
ab € 65,28*
Ähnlich
DeWalt
DT6806-QZ
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.