| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-38332857 Herst.-Nr.: SD9SB8W-128G-1122 EAN/GTIN: 619659164720 |
| |
|
| | |
| ERSTKLASSIGE PERFORMANCE FÜR HIGH-END-COMPUTING Die für verschiedene Computing-Anwendungen wie Gaming, HD-Medienwiedergabe oder Designsoftware optimierte 3D NAND-Technologie der SanDisk X600 ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530MB/s – für schnelles Hochfahren, kurze Reaktionszeiten von Anwendungen und schnelle Übertragungsraten.3
HOHE KAPAZITÄT MIT OPTIMIERTER ZUVERLÄSSIGKEIT Die SanDisk X600 3D NAND SATA SSD nutzt 3D NAND-Technologie von Western Digital nicht nur für höhere Kapazitäten (bis zu 2TB1) als die Vorgängergeneration von SanDisk X400 SSDs, sondern auch zur Reduzierung der Zelleninterferenzen, um die Zuverlässigkeit zu steigern. Mit 1,75 Mio. Stunden MTTF (Mean Time To Failure)4, bis zu 500 TBW (Terabytes Written) 5 und mehreren Fehlerkorrekturtechnologien können SanDisk X600 3D NAND SATA SSDs Daten jahrelang schützen.
HÖHERE ENERGIEEFFIZIENZ Dank einer um bis zu 25% niedrigeren aktiven Stromaufnahme2 als frühere Generationen der SanDisk X400 SSDs können Sie unterwegs länger arbeiten, bevor Sie Ihren Laptop laden müssen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | | Vibrationen in Betrieb | 1500 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 5 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 4.9 G | Energie | Stromverbrauch (max.) | 2.05 W | | Stromverbrauch (durchschnittl.) | 0.052 W | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Sonstige Funktionen | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 128 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | PC/Laptop | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 490 MB/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 82000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 74000 IOPS | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | | TBW-Bewertung | 72 | | Zertifizierung | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco | Gewicht und Abmessungen | Breite | 69.85 mm | | Tiefe | 100.2 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 37.4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, sandisk ssd 2.5", ssd, ssd sandisk |
| | |
| |