Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140062614 LED-Lampe 4000 K 16 W T8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140062614 LED-Lampe 4000 K 16 W T8 E
OPPLE Lighting 140062614 LED-Lampe 4000 K 16 W T8 E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38178676
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140062614
EAN/GTIN:
     6945730453099
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Fakten

- Einseitiger Anschluss, IEC-konform mit patentiertem Treiber
- Hohe Lichtausbeute bis zu 130 lm/w
- NUR als Ersatz für T8-Leuchtstofflampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät geeignet!
- Vollglas

Vorteile

- Bis zu 62% niedrigerer Energieverbrauch als bei Leuchtstoffröhren
- Reduzierung der Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft sofort beim Einschalten
- Reduzierung der Wartungskosten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1213.6 mm
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
220 °
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Zertifizierung
TUV, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1302 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
112 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Watt der Ersatzlampe
36 W
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,6856*
€ 11,52586
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,1856*
€ 10,93086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,7956*
€ 10,46676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.