Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Strong Wi-Fi Router 300 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strong Wi-Fi Router 300 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) Schnelles Ethernet Weiß
Strong Wi-Fi Router 300 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) Schnelles Ethernet Weiß
Strong Wi-Fi Router 300 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) Schnelles Ethernet Weiß
Strong Wi-Fi Router 300 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     252-107960
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     ROUTER300
EAN/GTIN:
     8717185449723
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN, WPS
Sicherheit
Firewall
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Portweiterleitung
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
580 MHz
Zertifizierung
CE
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 13,20*
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,841*
€ 14,211*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,398*
€ 14,798*
1
pro Stück
€ 45,00*
ab € 12,81*
€ 15,78*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,19*
€ 17,36*
1
pro Paket
€ 1,00*
ab € 16,65*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.