Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Strong Dual Band Router 750 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38035314
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     ROUTER750
EAN/GTIN:
     8717185449730
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
router strong
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
750 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
580 MHz
Zertifizierung
CE
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.