Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TBL 8725 Alarmlicht Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TBL 8725 Alarmlicht Blau
Grothe TBL 8725 Alarmlicht Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38024808
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Diffuser Farbe
Blau
Lampenleistung
5 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.