Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
NETGEAR A7000 WLAN 1900 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37958168
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     A7000-100PES
EAN/GTIN:
     606449120899
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Leistungsmerkmale & Anwendungsbereich
- Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit mit AC1900
- Schnellerer Zugriff mit USB 3.0
- Verbessertes HD-Video-Streaming, Online-Gaming, höhereNetzwerkgeschwindigkeiten und mehr
- Dual-Band-WLAN für schnellere Verbindungen zu mehr WLAN-Netzwerken
- Kompatibel mit allen gängigen WLAN-802.11a/b/g/n- und ac-Geräten

NETGEAR macht den Unterschied – A7000
- Explizites Beamforming+ steigert Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit
- Magnetische Halterung für fl exible Platzierung
- Push ‘N’ Connect-gesicherte Verbindung per Knopfdruck
- Einfache Einrichtung mit NETGEAR genie

WLAN-Performance-Upgrade für Ihren Computer
Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit ist jetzt nur einen USB-Port entfernt. Schließen Sie den Nighthawk WLAN USB-Adapter an und genießen Sie AC1900-WLAN-Geschwindigkeiten. Für verbessertes HD-Video-Streaming, OnlineGaming, höhere Netzwerkgeschwindigkeiten und mehr.

Dual-Band-WLAN
Schnellere Verbindungen zu mehr WLAN-Netzwerken (bis zu 600 Mbit/s auf 2,4 GHz und 1.300 Mbit/s auf 5 GHz)†

Explizites Beamforming
Steigert die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reichweite von WLAN-Verbindungen

Superschnelles USB 3.0
Schnellere USB-Verbindung zum Computer, bis zu 10 Mal schneller als USB 2.0

Kompatibel mit jedem WLAN-Router
Anbindung an jeden WLAN-Router möglich – für extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit

WPS-Taste
Verbindung zu Ihrem WLAN-Router mit WPS1 auf Knopfdruck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
1
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
119.9 mm
Gewicht
66.5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1900 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
600,1300,1900 Mbit/s
Bandbreite (erste)
600 GHz
Bandbreite (zweite)
1300 GHz
Weitere Suchbegriffe: netgear usb netzwerkadapter, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.