Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Flags, Bright Pink, 1 in Wide, 50/Dispenser, 2 Dispensers/Pack Selbstklebende Fahne 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-It Flags, Bright Pink, 1 in Wide, 50/Dispenser, 2 Dispensers/Pack Selbstklebende Fahne 50 Blätter
Post-It Flags, Bright Pink, 1 in Wide, 50/Dispenser, 2 Dispensers/Pack Selbstklebende Fahne 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     1682-164034136
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-BP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.4 mm
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
2
Spender enthalten
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 5,74*
8 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 6,36*
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 6,66*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.