Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Flags, Purple, Blue, Green, 1 in Wide, 60/On-the-Go Dispenser Selbstklebende Fahne 60 Blätter


Menge:  Spender  
Produktinformationen
Post-It Flags, Purple, Blue, Green, 1 in Wide, 60/On-the-Go Dispenser Selbstklebende Fahne 60 Blätter
Post-It Flags, Purple, Blue, Green, 1 in Wide, 60/On-the-Go Dispenser Selbstklebende Fahne 60 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37957633
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-PBG
EAN/GTIN:
     0051131972902
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.4 mm
Merkmale
Paket-Konfiguration
20 each of Purple, Bright Blue, Bright Green
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
60 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Spender
1 Spender enthält 60 Streifen (ab € 0,04184* pro Streifen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 4,46*
€ 5,31
pro Spender
ab 5 Spender
€ 3,83*
€ 4,56
pro Spender
ab 10 Spender
€ 3,48*
€ 4,14
pro Spender
ab 20 Spender
€ 3,42*
€ 4,07
pro Spender
ab 50 Spender
€ 3,31*
€ 3,94
pro Spender
ab 7500 Spender
€ 2,51*
€ 2,99
pro Spender
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.