Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S2060W ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37807536
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1015114
EAN/GTIN:
     0041771015114
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der Alaris S2060w Dokumentenscanner mit LAN/WLAN ist darauf zugeschnitten, dass Sie an jedem Ort Informationen mit herausragender Bildqualität und Datengenauigkeit erfassen können. Er ist die perfekte Lösung, wenn Sie die Informationen schnell für Ihre Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
7000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS
Scan to
Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Abbildung, OCR, PC, TWAIN, WIA
Tastenfunktionen
Abbrechen, Aus, An
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Barcode-Lesegerät
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
ADF-Papierschacht
Ja
Ablage
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch; LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Briefumschläge, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Nachdenklich, Dickes Papier, Dünnes Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
3000 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215 x 155.6 mm
Scanformat ADF (minimum)
52 x 52 mm
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
PC Verbindung
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Scantechnologie
Dual CIS
Maximum Papiergröße
216 x 3000 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
15 - 80 %
Leistung
36 W
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
80 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
80 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Herunterladbare Software
Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
182.5 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
3430 MB
Minimum Prozessor
INTEL CORE i3 - 4150 processor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (aus)
5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Stromversorgung
36 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
60 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
120 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
120 ipm
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
60 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
60 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
60 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
60 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Zertifikate
Zertifizierung
EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,38*
€ 1.033,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,18*
€ 1.017,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,99*
€ 998,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1015791
ab € 329,07*
Zubehör
Kodak
1015866
ab € 80,80*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,94*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,88*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,39*
Zubehör
Kodak
1015817
ab € 38,56*
Zubehör
Kodak
1029792
ab € 304,05*
Zubehör
Kodak
101 6062
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.