Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37644483
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005213
EAN/GTIN:
     5099206073005
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
235 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
48.4 mm
Höhe
85.7 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Gestenunterstützung
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2 Wh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.