Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech G G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37454160
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008388
EAN/GTIN:
     5099206074880
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KABELLOSE MECHANISCHE GAMING-TASTATUR
High-Performance-Gaming

Die G613 ist eine kabellose Tastatur der nächsten Generation und wurde für Gamer entwickelt, die sowohl die Hochleistungsfunktionen mechanischer Switches als auch die Freiheit von kabellosem Spielspaß genießen möchten. Die G613 ist ausgestattet mit der kabellosen LIGHTSPEED™-Technologie für eine superschnelle Signalrate von 1 Millisekunde und Bluetooth® für Multi-Host-Konnektivität, fortschrittlicher mechanischer Romer-G-Performance, 6 programmierbaren G-Tasten und beeindruckender Akkulaufzeit.

LIGHTSPEED KABELLOS
Fortschrittliche kabellose Performance

Die kabellose LIGHTSPEED™-Technologie ist unsere gesamt-optimierte kabellose Lösung mit einer Signalrate von 1 Millisekunde für besonders reaktionsschnelle Konnektivität. Diese professionelle kabellose Lösung ist im G613 Gaming Keyboard integriert und liefert außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit und konsistente Leistung.

MECHANISCHE ROMER-G SWITCHES
Professionelle mechanische Switches

Mechanische Romer-G Switches sorgen für eine leise und präzise Funktion und bestechen durch ein unnachahmliches Gefühl und extreme Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 70 Millionen Klicks. Auf Romer-G Switches vertrauen einige der besten eSport-Profis, denn die Auslösung bei einem kurzen Tastenweg von 1,5 mm ermöglicht eine um 25 % schnellere Reaktion im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Tastaturen der Konkurrenz. Somit bieten sie die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und leisem Betrieb.

PROGRAMMIERBARE G-TASTEN
6 programmierbare Tasten

Sechs dedizierte G-Tasten lassen sich mit benutzerdefinierten Makros und In-App-Befehlen programmieren. Komplexe Aktionen lassen sich schnell und einfach mit nur einem Tastenanschlag ausführen. Die G-Tasten können für höchste Anpassungsoptionen und Komfort pro Spiel oder App-Profil zugewiesen werden. Mit der Logitech Gaming Software (LGS) ist das Einrichten und Verwalten von Profilen, Befehlen und mehr ganz einfach.

MÖGLICHKEIT ZUM VERBINDEN MIT MEHREREN GERÄTEN
Verbindungsaufbau über LIGHTSPEED oder Bluetooth

Die Verbindung kann mithilfe der kabellosen LIGHTSPEED-Technologie für eine superschnelle Signalrate von 1 Millisekunde oder zu anderen Geräten mit einem Tastendruck über Bluetooth® erfolgen. Dank Multi-Host-Bluetooth-Funktionalität lassen sich bis zu 8 Geräte pairen. Es kann jederzeit schnell und einfach zwischen LIGHTSPEED und Bluetooth gewechselt werden.

BATTERIELAUFZEIT
Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten

Mit nur 2 AA-Batterien bietet die G613 bis zu 18 Monate Spielspaß.1 Wenn der Batteriestand bei 15 % liegt, wird dies durch die LED-Statusanzeige auf der Tastatur und Benachrichtigungen der Logitech Gaming Software angezeigt, bevor der kritische Moment eintritt.2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
216 x 478 x 33.7 mm
Tastaturgewicht
1410 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
1.5 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060749317
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Romer-G Tactile
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3 mm
Antriebskraft
45 g
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl programmierbarer (Makro) Tasten
6
Betätigungspunkt
1.5 mm
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
592 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
1930 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.