Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy J7 (2017) SM-J730F Dual SIM 4G 16GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     314-160605
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-J730FZKD
EAN/GTIN:
     8806088857343
Suchbegriffe:
Smartphone
smartphone samsung
smartphone
Natürliche Eleganz

Stil trifft auf Funktionalität. Wir legen großen Wert auf Details, daher haben wir mit dem Galaxy J7 (2017) DUOS ein Smartphone geschaffen, das über ein Metallgehäuse verfügt, eine nicht hervorstehende Kamera und ein 13,93 cm / 5,5" Super AMOLED-Display hat.

Teilen Sie Ihr Leben aus Ihrer Perspektive

Die 13 MP-Hauptkamera mit F1.7-Blende schießt mit einem hohen Detailgrad, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, hochauflösende Bilder. Für eine bequeme, einhändige Bedienung lässt sich die Kamera-Schaltfläche auf dem Display verschieben, sodass Sie jederzeit ein Foto schießen können - egal, ob Sie die richtige Pose oder den perfekten Hintergrund suchen.

Auf jedem Foto großartig aussehen

Mit dem Galaxy J7 (2017) DUOS nehmen Sie dank dem Selfie-Licht helle und lebendige Selfies auf - sogar bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein praktisches Feature: Sie können den Auslöser mit einer einfachen Geste bedienen.

Volle Kraft voraus

Dank der satten 3 GB RAM und eines 16 GB Speichers (ca. 10,0 GB frei verfügbar) optional erweiterbar durch microSD-Speicherkarte* um bis zu 256 GB ist das Galaxy J7 (2017) DUOS mit schnellen Reaktionszeiten für alle aufkommenden Arbeiten bestens vorbereitet.

Vor Zugriffen geschützt

Das Galaxy J7 (2017) DUOS ist mit einem Fingerabdruck-Scanner ausgestattet und sichert so, dass nur Sie auf Ihre Daten zugreifen können. Zusätzlich können Sie den Fingerabdruck-Scanner auch zum Login auf vielen Websites die diese Funktion anbieten und zur Verifizierung Ihres Samsung Accounts verwenden.

Always On Display

Eine intelligente Alternative, um den Akku zu schonen und Zeit zu sparen. Das Always On Display zeigt Ihnen die Uhrzeit, Ihren Kalender und eingehende Benachrichtigungen an, ohne dass Sie Ihr Smartphone entsperren müssen.

Synchronisieren Sie Ihre Daten

Komfortables Management für Ihre Lieblingsinhalte. Mit Samsung Cloud und Ihrem Galaxy-Smartphone können Sie Backups erstellen, Ihre Daten synchronisieren, wiederherstellen und aktualisieren, egal wann und wo.

Ihre Dateien schützen

Der Sichere Ordner ist eine leistungsstarke Sicherheitslösung, die Ihnen erlaubt, einen privaten und verschlüsselten Container zu erstellen, um Ihre Dateien, zum Beispiel Dokumente, Bilder und Sprachaufzeichnungen, geschützt aufzubewahren.

Dual Messenger

Das Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS erlaubt Ihnen, zwei Accounts beim gleichen Messenger für verschiedene Zwecke zu verwenden. Nutzer können ganz einfach den zweiten Account einrichten und ihn vom Startbildschirm und Einstellungsmenü steuern.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
64-Bit Computing
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Form des Bildschirms
Flach
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multi-Touch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistung
Videoanruf
Ja
Persönliches Infomanagement
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen, To-Do-Liste
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Kamera
Rückkameratyp
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Front-Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera
13 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Frontkamera Blendenzahl
1,9
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
1080p
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Flash-Typ
LED
Geolokalisation
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.0
Speichermedien
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Benutzerspeicher
10 GB
Max. Speicherkartengröße
256 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Telefonatmanagement
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftimer
Ja
Ergonomie
Proximitätssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsinhalt
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Fingerabdruckscanner
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Netzwerk
Sim Card Steckplätze
Dual SIM
3G
Ja
4G
Ja
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Standards
EDGE,GPRS,GSM
3G-Standards
HSPA+,HSUPA,UMTS
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Topf, PBAP
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Near Field Communication (NFC)
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
181 g
Breite
74.8 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
152.5 mm
Batterie
Batteriekapazität
3600 mAh
Sprechzeit (3G)
24 h
Browsingzeit (Wi-Fi)
16 h
Browsingzeit (3G)
12 h
Browsingzeit (4G)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
59 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.567 W/kg
Kopf-SAR-Kategorie (EU)
B
Körper-SAR (EU)
1.33 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mittel, MIDI, MP3, MPA, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2,3GP,ASP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPG,PNG
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Wi-Fi Positionierung
Ja
Technische Details
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps,Google Play,YouTube
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübermittlung
Kurznachrichtendienst (SMS)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Instant Messaging (IM)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,50*
ab € 188,16*
€ 196,96*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 188,80*
€ 197,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,91*
€ 199,90*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 195,33*
€ 204,67*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 196,03*
€ 205,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
EF-PJ730CBEGWW
ab € 8,06*
Ähnlich
Samsung
EF-PJ730CWEGWW
ab € 2,89*
Ähnlich
Samsung
EF-AJ730TPEGWW
ab € 5,16*
Ähnlich
Samsung
EF-AJ730TBEGWW
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG