Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37349390
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008319
EAN/GTIN:
     5099206071704
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Große, komfortable Handballenauflage So bleiben Mitarbeiter den ganzen Tag produktiv, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Spritzwassergeschützt Auch wenn im Büro mal wieder der Kaffee verschüttet wird, bleibt Ihre Investition geschützt. Modernes, elegantes Profil Mitarbeiter genießen das raffinierte Design und fühlen sich an ihrem modernen Arbeitsplatz richtig wohl. Nahezu geräuschlose, flache Tasten, die besonders komfortables Tippen ermöglichen So sorgen Sie für flüsterleisen Tippkomfort im Büro. Auf bis zu zehn Millionen Anschläge ausgelegte Tasten Die Tasten sind speziell für jahrelange Büroarbeit ausgelegt, so dass die Langlebigkeit Ihrer Investition gewährleistet ist. Tastatur in Standardgröße mit Sondertasten Alle Bedienelemente sind intuitiv und leicht zu erreichen. Hochwertiger, gepolsterter Tastenaufdruck mit UV-Beschichtung Da sich die auf den Tasten aufgedruckten Buchstaben und Zahlen nicht abnutzen, fragen Mitarbeiter seltener nach Ersatztastaturen. USB-Plug&Play-Einrichtung Die Tastatur ist sofort einsatzbereit – keine Softwareinstallation erforderlich. Ausklappbare Füße Die Tastaturhöhe kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. LED-Benachrichtigungscenter Hier wird der aktuelle Tippmodus angezeigt: Feststelltaste, Rollen-Taste, Num-Taste. GS-Zertifizierung Genießen Sie den Komfort und die optimale Qualität, die Ihnen diese Tastatur bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 182.6 x 20.4 mm
Tastaturgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Flexible Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Leise Tasten
Ja
Zertifizierung
FCC, GS
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.