Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1600194 Stromkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1600194 Stromkabel Schwarz
Lapp 1600194 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-32851738
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
10 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,95*
€ 7,39*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,45*
1 Tag
195
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,52*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 7,80*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,99*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.