Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Sevilla Wäschekorb Rund Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Sevilla Wäschekorb Rund Metall Schwarz
Kela Sevilla Wäschekorb Rund Metall Schwarz
Kela Sevilla Wäschekorb Rund Metall Schwarz
Kela Sevilla Wäschekorb Rund Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010265
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21818
EAN/GTIN:
     4025457218187
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Mit dem Wäschetruhe SEVILLA ist aus beschichtetem Metall und hat mit einer Höhe von 60,5 cm viel Platz für Wäsche. Gleichzeitig ist ihr Deckel der Wäschetruhe ein gepolstertes Sitzkissen. So kann der Wäschekorb in weiß auch als Hocker genutzt werden, was in Bad oder Schlafzimmer sehr praktisch ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
605 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21817
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.