Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20257 Seifenspender 0,3 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20257 Seifenspender 0,3 l Grau
Kela 20257 Seifenspender 0,3 l Grau
Kela 20257 Seifenspender 0,3 l Grau
Kela 20257 Seifenspender 0,3 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36997853
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Badaccessoires in Natursteinoptik - Badserie Talus

Moderne Badaccessoires für Ihr modernes Badezimmer. In unterschiedlichsten Materialien, Farben, Formen und Größen finden Sie bei Kela Bad-Accessoires. Die Serie Talus besticht durch ihre Natursteinoptik in pflegeleichtem Poly. Die Verarbeitung ist hochwertig. Der Seifenspender Talus für 300 ml Seife hat folgende Maße: Höhe 16 cm, Ø 7,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Tankdurchmesser
75 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch
Fassungsvermögen
0.3 l
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
kela
20297
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.