Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 2.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36994107
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10SPZX
EAN/GTIN:
     718037845319
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SPEICHERN MIT BLUE. SPEICHERKAPAZITÄT VON BIS ZU 6 TB.

Erweitern Sie Ihren PC-Speicher mit WD Blue-Laufwerken, die speziell für Desktop- und All-in-One-PCs mit einer Vielzahl von Speicherkapazitäten entwickelt wurden.

Steigern Sie die PC-Leistung
Sie können die Leistung und Speicherkapazität Ihres Desktop-PC erhöhen, indem Sie Ihre Festplatte mit einem SSD und einer WD Blue-Festplatte kombinieren, um die Geschwindigkeit für den Zugriff auf Daten zu maximieren bzw. bis zu 6 TB Kapazität hinzuzufügen.

Planen für die Zukunft
Verbesserte Technologie bringt größere Speicheranforderungen mit sich. Digitale Kameras , die Videos mit Ultra-High-Definition bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks.

Vertrauen Sie auf WD
Jedes WD Blue-Laufwerk wird für legendäre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt, geprüft und gebaut und ist durch eine 2-jährige Garantie abgesichert.

EINE EXZELLENTE LÖSUNG FÜR IHRE TÄGLICHEN RECHENANFORDERUNGEN

Das WD Blue-Laufwerk bietet Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität und ist somit eine exzellente Lösung für Standard-Benutzer.

EINFACHE DATENSICHERUNGEN UND UPGRADES

Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN

NoTouch-Rampenladetechnologie platziert den Aufnahmekopf zum Schutz Ihrer Daten sicher außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
2.8 s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.2 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD20SPZX
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.