Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 Externe Festplatte 4000 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36603151
Hersteller:
     G-Technology
Herst.-Nr.:
     0G05364
EAN/GTIN:
     0705487204599
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
Festplatte
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
180 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
130 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC,Thunderbolt,USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00078361
ab € 8,57*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 8,67*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360255
ab € 15,61*
Sonstiges
Fastech Europe
800-330C
ab € 13,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 5,97*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.