Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer C4000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36543418
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C4000 V1
EAN/GTIN:
     6935364081423
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Eine leistungsstarke CPU für die ultimative Performance.

AC4000 MU-MIMO Tri-Band WLAN Router

Quad-Core-Prozessor für noch mehr Power

Der Archer C4000 unterstützt jedes Gerät und jede Anwendung, die in Ihrem Netzwerk läuft, mit einer 1,8 GHz 64-Bit Quad-Core-CPU.

Mit einer 1,8 GHz 64-Bit Quad-Core-CPU, drei Co-Prozessoren und 1 GB RAM liefert der Archer C4000 die nötige Performance, um eine schnelle und verzögerungsfreie Verbindung zu Spiel- und Streaming-Anwendungen sowie mobilen Geräten zu realisieren.

Drei weitere WLAN-Prozessoren unterstützen die Quad-Core-CPU des Routers, um die WLAN-Performance auf Höchstgeschwindigkeit zu halten.

Volle Signalstärke für jeden Teilnehmer

Buffering-Probleme gehören von nun an der Vergangenheit an. Mit Tri-Band- und MU-MIMO-Technologie kann der WLAN-Router Archer C4000 mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren und Daten auf dem besten verfügbaren Band senden und empfangen. So können Sie, während Ihre Familien 4K-Videos streamt, immer noch sorgenfrei Ihr Online-Game spielen.

Außerordentliche WLAN-Reichweite

Hochleistungsantennen mit Aktivverstärker erzeugen ein starkes WLAN-Signal in Ihrem Zuhause. Durch die RangeBoost-Technologie erreicht der Router auf die Geräte, die weiter entfernt stehen, was Ihrem Netzwerk eine noch größere Reichweite verleiht. Beamforming fokussiert die Signale auf angeschlossene Geräte, um den WLAN-Empfang zusätzlich zu optimieren.

Per Kabel in Gigabit-Geschwindigkeit

Alle Gigabit-Ethernet-Ports (1 WAN+ 4 LAN) bringen kabelgebundene Geschwindigkeiten auf ein Maximum. Schließen Sie Ihre PCs, Smart TVs und Spielkonsolen an einen der vier Gigabit-Ethernet-Ports an, um eine schnelle und zuverlässige kabelgebundene Verbindung herzustellen.

Link Aggregation ermöglicht es Ihren NAS-Geräten (Network Attached Storage), zwei separate Ethernet-Ports zu einer 2-Gbit/s-Verbindung zu kombinieren.

Kompatibel zu Alexa and IFTTT

Fügen Sie allein mit Ihrer Stimme neue Geräte zu Ihrem Netzwerk hinzu, priorisieren Sie Geräte und Aktivitäten, teilen Sie das Gast-WLAN-Passwort und mehr mit Hilfe von Amazon Alexa.

Verbinden, Trennen oder Hinzufügen von Geräten und definieren Sie Abläufe, um ein Gerät oder eine Aktivität mit allem, was mit IFTTT funktioniert, zu priorisieren.

Einfache Installation und Wartung
Konfigurieren, wie es einfacher nicht sein kann

Entweder Sie bevorzugen die intuitive Web-Oberfläche oder die Tether-App auf Ihrem Smartphone, um innerhalb einer Minute den Router einzurichten.

Mit Tether App können Sie Ihr Netzwerk sogar jederzeit und überall verwalten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Link, Leistung, USB, WAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP
Firewall
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1625 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
750 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1625 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1625 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.7 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1620 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Zertifizierung
FCC, CE, CE DFS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
erhalte Energie
30 dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.