Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0524 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312700
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0524
EAN/GTIN:
     0041898987691
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Kompatibilität
Zebra ET50/55 10"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Riegel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,04*
€ 704,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.