Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC slim DX3000XA PC/Workstation Intel® Celeron® J3355 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36257844
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DX3000XA
EAN/GTIN:
     4046047103201
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lüfterloser 1-Liter-PC für den Dauerbetrieb
Das Shuttle XPC slim PC-System DX3000XA hat keine Lüfter, ist praktisch geräuschlos und auch für den Dauerbetrieb geeignet. Es ist bestückt mit einem sparsamen Intel Celeron J3355 "Apollo Lake" Prozessor, 128 GB SSD und 4 GB Speicher. DX3000XA kann leicht mit einem weiteren 2,5"-Laufwerk aufgerüstet werden. Die leistungsstarke integrierte Grafik unterstützt Triple-Monitoring auf DisplayPort, HDMI und VGA. Dieser schlanke Nettop-PC lässt sich vielseitig in geräuschsensiblen Umgebungen auch für professionelle Anwendungen einsetzen.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Hochauflösender DisplayPort
Der DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit hochauflösenden digitalen Bildschirmen. Neben Bildsignalen wird über das DisplayPort-Kabel auch Ton in exzellenter Qualität übertragen.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Optimale Luftstromführung
Die warme Luft wird wird durch durchdacht angeordnete Bauteile aus dem Gehäuse transportiert. Im Luftstrom werden gleich viele Komponenten mitgekühlt. Auf diese Weise kann sich zu keiner Zeit ein Wärmestau bilden, der die Stabilität beeinflussen könnte.

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Prozessor-Code
SR2Z8
CPU Konfiguration (max)
1
UART
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
ARK Prozessorerkennung
95597
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Anzahl der Rechenwerke
12
Software
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
VESA-Halterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J3355
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Prozessorsockel
BGA 1296
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Apollo Lake
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Tjunction
105 °C
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 4x1
Anzahl installierter Prozessoren
1
Stepping
B1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1866,2400 MHz
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, R&TTE, CB, BSMI, ETL, CCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1300 g
Paketgewicht
2100 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
1 l
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung
40 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®G
Audio-Chip
Realtek ALC662
Passwortschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS02
ab € 9,21*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PV04
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.