Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8260CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L8260CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8260CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8260CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8260CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36195469
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L8260CDW
EAN/GTIN:
     4977766774123
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker
Der HL-L8260CDW ist dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
Web-basiertes Management
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1050 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
40000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 3000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
0.133 GHz
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Zertifizierung
Nordic Swan
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
617 mm
Verpackungstiefe
533 mm
Verpackungshöhe
521 mm
Paketgewicht
25400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
21800 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Brief, Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
215.9 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
580 W
Energieverbrauch (bereit)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
70 W
Stromverbrauch (PowerSave)
340 W
Stromverbrauch (aus)
0.02 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.8 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
7 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
Sicheres Drucken
Ja
N-up Druck
2, 6, 9, 16, 25
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HLL3270CDWG1
ab € 280,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.