Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DH 11 116,8 cm (46 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p DH 11 116,8 cm (46 Zoll) Silber
e+p DH 11 116,8 cm (46 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936432
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1258011
EAN/GTIN:
     4005298067588
  • Farbe: silber - neigbar - 15° - schwenkbar +/-180° - maximale Traglast 45kg - passend für alle gängigen Flachbildschirme mit einer Bildschirm-Diagonale bis 46" / 116cm - geeignet für alle Lochabstände (inkl. VESA) bis max. 40cm Höhe und 45cm Breite - Deckenabstand höhenverstellbar von 56 - 86 cm. - Mit eingebauter Kabelführung. - Inklusive Sicherung gegen unabsichtliches Herunterstoßen des Displays. - Lieferung inkl. Befestigungsmaterial - Karton-Verpackung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
560 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
860 cm
Design
Produktfarbe
Silber
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
400 x 450 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.