Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
LogiLink CarbonRace Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35935698
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0135
EAN/GTIN:
     4052792040906
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Das LogiLink Gaming Mauspad wurde entwickelt um den ständig steigenden Ansprüchen der weltweit besten Pro Gamer zu entsprechen. Das anpassungsfähige Mousepad vereint hohe Geschwindigkeit, Beschleunigung und scharfe Ansprechempfindlichkeit mit präziser Kontrolle und Komfort. Die stark haftende Unterseite sorgt dabei für optimalen Halt. ID0135 ist kompatibel mit allen gängigen Maustypen (Kugel, optisch, Laser) und ist auch für Grafikdesigner ideal geeignet. Mit 330x250 mm verfügt das LogiLink Gaming Mousepad über eine sehr große Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
340 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.