Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 112041 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35414388
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     112041
EAN/GTIN:
     8710755112041
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Die 12L NewIcon Treteimer ist groß genug für den anfallenden Abfall, aber trotzdem klein genug, um ihn platzsparend unter Ihrer Anrichte zu platieren. Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Nutzen - Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Müheloses Umplatzieren –Tragegriff am Deckelscharnier - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code C) – einfache und unsichtbare Anbringung ohne unschöne Müllbeutelränder. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
240 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.