Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2456W-Swiss Edition LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2456W-Swiss Edition LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
EIZO FlexScan EV2456W-Swiss Edition LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
EIZO FlexScan EV2456W-Swiss Edition LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
EIZO FlexScan EV2456W-Swiss Edition LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35361254
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     21744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die weltweit schmalsten Ränder für Multimonitor-Umgebungen

Dieses Modell wirkt beinahe randlos aufgrund des ultraschmalen Rahmens. Das Display wird seitlich und an der Oberseite von einem lediglich 1 mm dünnen Rahmen umfasst (mit diskreten Innenrändern von nur 5.2 mm beim EV2456W und 4.3 mm beim EV2451W). Besonders bei der Verwendung mehrerer Monitore ergibt sich so eine fast nahtlose Sichtfläche.

Sensortasten

Am vorderen Rand des flachen Displays befinden sich Sensortasten, welche einen angenehmen Zugriff auf die Monitoreinstellungen ermöglichen.

Kompaktes Standfuss-Design

Dieser Monitor ist mit einem höchst ergonomischen Standfuss ausgerüstet. Dieser ermöglicht eine Höhenverstellbarkeit von bis zu 173 mm. Dank dem kompakt ineinanderschiebbaren Design ist die Fussplatte 43 mm schmaler als beim Vorgängermodell und gibt Ihnen so mehr Freiraum auf dem Tisch. Dieses Modell wird komplett montiert ausgeliefert, die aufwändige Montage der Fussplatte entfällt.

Beidseitig Pivot-fähig

Der Vorteil des ultraschmalen Rahmens kann man auch mit zwei im Hochformat nebeneinander stehenden Monitoren nutzen, da diese Modelle beidseitig Pivot-fähig sind. Ein durchdachtes, attraktives Design für eine harmonische und individuelle Arbeitsplatzumgebung.

Klare Sicht aus jedem Blickwinkel

Die FlexScan Modelle, welche mit einem qualitativ sehr hochwertigen IPS-Panel und LED-Backlight bestückt sind, bieten sagenhafte Blickwinkel von 178° und eine realistische Farbwiedergabe. Damit verändern sich auch bei seitlicher Ansicht Kontrast und Farbtöne kaum, was sich bei Mehrfachbildschirm-Installationen und bei spezieller Sitzhaltung besonders auszahlt. Somit sind die Sichtbedingungen stets ideal.

Flimmerfreie Bilder dank Flicker free LED-Technik

Flimmernde Bilder verursachen müde Augen. Aufgrund der üblichen Technik der LED-Hintergrundbeleuchtung gehören flimmernde Bilder für viele Anwender leider zum Alltag.
Die Monitore der FlexScan Serie hingegen nutzen eine von EIZO entwickelte Hybrid-Technologie. Sie regulieren die Helligkeit so, dass der Benutzer kein Flimmern wahrnimmt und somit keine müden Augen entstehen. Dies geschieht ganz ohne Kompromisse bei der Farb- und Bildqualität.

Auto EcoView – optimiert für Sie die Helligkeit

Um eine Ermüdung der Augen zu verhindern, misst der Auto EcoView-Sensor kontinuierlich die Veränderungen des Umgebungslichts und die intelligente Monitorsteuerung optimiert den Bildschirm automatisch auf die idealen Helligkeitswerte. Mit Auto EcoView sparen Sie bis zu 60% Strom im Vergleich zu einem bei voller Helligkeit betriebenen Monitor.

Perfekte Entspiegelung

Ein entspiegelter Bildschirm verringert die Ermüdung der Augen durch Zerstreuung des reflektierenden Lichts. Alle EIZO FlexScan Modelle bieten eine perfekt entspiegelte Oberfläche.

Weniger Blaulichtanteil – Paper-Modus sorgt für gesunde Augen

Der negative Einfluss von blauem Licht auf die Gesundheit der Augen ist ein noch zu wenig beachtetes Thema. Gerade das energiereiche blaue Licht ist es, das die Netzhaut und das retinale Pigmentepithel irreversibel schädigen kann. Typische LCD-Monitore weisen einen voreingestellten Wert der Farbtemperatur von 6500 Kelvin auf, welcher sehr blaulichtintensiv ist. Der Paper-Modus bei EIZO Monitoren verstärkt vollautomatisch den Rotlichtanteil und reduziert zeitgleich den Blaulichtanteil. Dies schont Ihre Augen bei intensivem Arbeiten am Monitor massiv und reduziert die Augenmüdigkeit.

Optimales Bild per Knopfdruck

Voreingestellte Farbwerte bedeuten nicht, dass sich diese Einstellungen für alle Situationen optimal eignen. Je nachdem wünscht man bei Textdokumenten, Bildern oder Movies, andere Farbeinstellungen. Handelsübliche Monitore müssen mühsam von Hand eingestellt werden. EIZO bietet die entsprechende Lösung! Alle aktuellen EV-Modelle bieten mehrere «FineContrast-Modi» welche via einfachem Tastendruck aktiviert werden. Dank der ScreenManager Pro Software kann jeder Anwendung ein Modus zugewiesen werden, damit dieser beim Programmstart automatisch aktiviert wird.

Multimediafähig dank Bildbeschleunigungs-Technologie

Der von EIZO entwickelte ASIC-Bildsteuerungs-Prozessor mit der «Dynamic Motion Picture Overdrive»-Bildbeschleunigungs-Technologie ist bei allen FlexScan Modellen mit IPS-Panel integriert und ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten von bis zu 5 ms (Farbe zu Farbe). Damit werden rasante Szenen in Filmen oder Spielen ruckelfrei und ohne Schlieren oder Schweifbildung dargestellt.

Präzise Farbsteuerung

Die Farbwiedergabe wird über eine interne 10-Bit Look-Up-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit LUTs. Über eine Farbtemperatursteuerung lassen sich Weisspunkte von 4000 K bis 10000 K in 500 K Schritten einstellen. Zusätzlich kann die Farbsättigung (Gain) für RGB-Farben separat eingestellt werden.

Stromeinsparung von bis zu 30% dank EcoView Optimizer

Der EIZO EcoView Optimizer senkt den Stromverbrauch um bis zu 30%, indem die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduziert und die Signalverstärkung erhöht wird. Um die Bildqualität zu garantieren, erhöht die Funktion EcoView Optimizer die Signalverstärkung nur, wenn der Bildschirm vorwiegend dunkle Inhalte darstellt, denn die damit verbundene Reduktion der Helligkeit ist fast nicht wahrnehmbar.

LED-Backlights: Weniger Stromverbrauch, längere Lebensdauer

Verglichen mit herkömmlichen CCFL-Backlights, verbrauchen LED-Backlights deutlich weniger Strom, erzeugen weniger Wärmeemissionen und bieten eine längere Lebensdauer.

Selbstverständlich sind LED-Backlights von EIZO frei von Quecksilber und belasten somit die Umwelt nicht.

0 Watt Stromverbrauch im Off-Modus

Alle neuen EV-Modelle verfügen über einen mechanischen Netzschalter. Dieser ermöglicht einen Verbrauch von 0 Watt bei ausgeschaltetem Monitor. Im Stand-by-Modus konsumieren diese Modelle weniger als 0.3 bis 0.5 Watt.

Öko-Zertifizierungen

Die aktuellen FlexScan Modelle gehören zu den ersten Monitoren weltweit, welche die strenge TCO Displays 7 Richtlinie erfüllen. Auch entsprechen diese Modelle den strengen internationalen Richtlinien für Ergonomie und Energieeinsparungen wie EPEAT Gold, EPA Energy Star sowie TÜV/Ergonomie.

Höchst ergonomische Positionierung

Dieser Monitor ist mit einem höchst ergonomischen Standfuss ausgestattet. Dieser ermöglicht den Bildschirm zu neigen, zu schwenken und um 90° ins Portrait-Format zu drehen. Zudem kann dieser Monitor einem Laptop vergleichbar positioniert werden und ist um sagenhafte bis zu 173 mm in der Höhe verstellbar. Auch ist dieses Modell beinahe bis zur Tischkante justierbar.

Quick Release

Mit dem «Quick Release»-Verschluss ist der Standfuss ganz einfach via Knopfdruck abnehmbar. Das Montieren auf andere VESA-Halterungen wird somit besonders erleichtert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
173 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 344 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
9
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
351.4 mm
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
341.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TCO 7, TÜV / Ergonomics, TÜV / GS, cTÜVus, TÜV / S, RCM, CE, CB, FCC-B, ICES-003-B (CAN), VCCI-B , RoHS, WEEE, CCC, EAC
Sonstige Funktionen
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D1330BLACK
ab € 73,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,93*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.