Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Bosch MUM9AX5S00 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34626406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9AX5S00
EAN/GTIN:
     4242002957494
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Die neue OptiMUM Küchenmaschine im schlanken, edlen Design. Mit integrierter Waage, Automatik-Programmen SensorControl Plus und 1500 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.

- Einfach praktisch! Dank der integrierten Waage können alle Rezept-Zutaten direkt in der Schüssel und im Mixer exakt abgewogen werden.
- Automatisch die perfekte Konsistenz von Hefeteig, Sahne und Eischnee erhalten – dank der intelligenten Automatik-Programme SensorControl Plus. Mit dem integrierten Timer können zusätzlich Rührzeiten individuell eingestellt werden.
- Hervorragend verarbeitete Teige dank extrastarkem 1500-Watt-Motor und Smart dough sensor, Langlebigkeit durch Vollmetall-Gehäuse und Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör.
- Perfekte Ergebnisse dank dem 3D PlanetaryMixing, da nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Eine komfortable Zubereitung bietet die große Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 l Kapazität und zwei Griffen für einfache Handhabung.
- Große Zubehörauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Energie
Max. Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
5.5 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Timer
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
337 mm
Gewicht
10500 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelaufwicklung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.