Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18430 Handschaber 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18430 Handschaber 12 cm
HP Autozubehör 18430 Handschaber 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34603120
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18430
EAN/GTIN:
     4007928184306
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
hp autozubehör handschaber
Farbiger Eisschaber mit handsympatischen Softgriff und Eisbrecher-Noppen. Abmessungen 32 x 12 cm Klingenbreite
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Aufhängerloch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Klingenbreite
120 mm
Weitere Suchbegriffe: handschaber, eiskratzer schneebesen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,28*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 3,00*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,64*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,61*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,24*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,61*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,28*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,57*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 3,97*
Sonstiges
max4car
7437c
ab € 1,73*
Sonstiges
HP Autozubehör
852568
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.